Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verstellbarer Fuß M20 bis 3000kg x 200mm / Gummi Stahl zinkplattiert x 45 → 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verstellbarer Fuß M20 bis 3000kg x 200mm / Gummi Stahl zinkplattiert x 45 → 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1263909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1263909
EAN/GTIN:
     5056279022873
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Statische Belastbarkeit = 3000kg
Gewindegröße = M20
Gewindelänge = 200mm
Fußmaterial = Gummi
Basismaterial = Stahl zinkplattiert
Shore-Härte = 70 Shore A
Höhe = 45 → 60mm
Einstellbare Höhe max. = 60mm
Farbe = Silber

Höhenverstellbare Befestigung von RS Pro. Höhenverstellbare Befestigungen von RS Pro werden zum Nivellieren und Stützen verwendet. Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren und Förderanlagen. Einstellbare Füße in verschiedenen Größen: ; 126-3555 126-3555 - M10 100 mm, 50 mm Durchmesser. ; 126-3563 126-3563 - M10 100 mm, 60 mm Durchmesser ; 126-3550 126-3550 - M12 125 mm, 80 mm Durchmesser ; 126-3549 126-3549 - M10, 80 mm Durchmesser ; 126-3560 126-3560 - M12 125 mm, 80 mm Durchmesser ; 126-3551 126-3551 - M12 100 mm, 50 mm Durchmesser ; 126-3896 126-3896 - M12 75 mm, 80 mm Durchmesser ; 126-3557 126-3557 - M12, 120 mm Durchmesser ; 126-3906 126-3906 - M12, 90 mm Durchmesser ; 126-3553 126-3553 - M12 150 mm, 80 mm Durchmesser ; 126-6372 126-6372 - M14 100 mm, 63 mm Durchmesser ; 126-3554 126-3554 - M16 150 mm, 100 mm Durchmesser ; 126-3558 126-3558 - M16 100 mm, 120 mm Durchmesser ; 126-3562 126-3562 - M16 150 mm, 80 mm Durchmesser ; 126-3564 126-3564 - M16 125 mm, 100 mm Durchmesser ; 126-3897 126-3897 - M16 125 mm, 120 mm Durchmesser ; 126-3907 126-3907 - M16, 109 mm Durchmesser ; 126-3908 126-3908 - M16, 150 mm Durchmesser ; 126-3552 126-3552 - M20 125 mm, 160 mm Durchmesser ; 126-3909 126-3909 - M20, 200 mm Durchmesser. Eigenschaften und Vorteile:. Die VF-Befestigungen werden zum Nivellieren und Abstützen verwendet, sie sind in vielen Anwendungen wie Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren und Fördersystemen einsetzbar Der Grundgummi besteht aus ölbeständigem NBR, wobei die Edelstahlausführungen häufig in der Nahrungsmittelindustrie verwendet werden Diese Füße erfüllen die REACH- und RoHS-Vorschriften. Typische Anwendung. Verstellbare Füße sind eine sehr vielseitige Art von höhenverstellbarer Befestigung, die zum Nivelliergerät und zur Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen verwendet wird. Sie werden häufig aus einer Kombination von Materialien wie einem Stahlgewinde und einem Kunststoff- oder Gummisockel hergestellt. Mit verstellbaren Füßen können Sie die Stützhöhe verschiedener Objekte wie z. B. Möbeldisplays anpassen und gleichzeitig Vibrationen und Lärm bei der Verwendung mit Maschinen reduzieren. Verstellbare Füße werden in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt, darunter: • Werkstätten • Maschinen • Lagerung • Einzelhandel • Heimwerkerarbeiten • Zimmereiarbeiten. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
3000kg
Gewindegröße:
M20
Gewindelänge:
200mm
Fußmaterial:
Gummi
Basismaterial:
Stahl zinkplattiert
Shore-Härte:
70 Shore A
Höhe:
45 → 60mm
Einstellbare Höhe max.:
60mm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m20x 200, dämpfungsfuss m20, dämpfungsfuß rs pro, 1263909, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Stellfüße, RS PRO, PA20045M202, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Adjustable Feet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,20*
€ 508,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,35*
€ 444,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
276774
ab € 25,50*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.