Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Audiokabel Audio- und Steuerkabel 0,32 mm² PP Geschirmt, Außen-ø


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1265135
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2461C SL001
EAN/GTIN:
     5059039019793
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Audiokabel-Typ = Audio- und Steuerkabel
Leiterquerschnitt = 0,32 mm²
Isoliermaterial = PP
Außendurchmesser = 3.45mm
Länge = 30.5m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/30

Einpaarige geschirmte Audiokabel. Das einpaarige Alpha-Wire-Audiokabel ist eins von vielen Steuer- und Kommunikationskabeln von Alpha Wire, die in vielen Anwendungen wie Audiosystemen, Rundfunk- und Studioanwendungen und vielen mehr verwendet werden können. Das Kabel enthält 22 AWG polypropylenisolierte mehradrige Kupferleiter in einer schieferfarbenen PVC-Ummantelung für den verbesserten Einsatz in Audioanwendungen. Das Produkt kann in Rollen von 30 und 304 Metern geliefert werden.
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Audio- und Steuerkabel
Leiterquerschnitt:
0,32 mm²
Isoliermaterial:
PP
Außendurchmesser:
3.45mm
Länge:
30.5m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/30
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 12xawg22, leitungen abgeschirmt, alphawire steuerleitung, 1265135, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Alpha Wire, 2461CSL001, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 194,47*
€ 244,01*
€ 6,90*
ab € 192,42*
€ 288,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 244,01*
€ 290,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 241,42*
€ 287,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 230,50*
€ 274,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 215,34*
€ 256,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 194,47*
€ 231,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 304 Meter (ab € 0,63971* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 45,96*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 254,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.