Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CMD Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 1.27mm, Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1266373
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     834219014
EAN/GTIN:
     5059039317929
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 1.27mm
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = LCP
Betriebsspannung = 600,0 V
Länge = 19.93mm
Breite = 34.79mm
Tiefe = 8.38mm
Abmessungen = 19.93 x 34.79 x 8.38mm
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

9-polige Buchse Molex Micro-D – Serie 83421. Die nächste Generation von kommerziellen Micro-D-Sub-Steckverbindern von Molex. Diese Micro-D-Steckverbinder für Leiterplattenmontage haben die 4-fache Dichte von Standard-D-Subs. Eine ideale platzsparende Lösung für anspruchsvolle Datenanwendungen in der Industrie. Die robusten Steckverbinder verfügen über eine Schnittstelle und Erdungslaschen aus Metall mit einem Mittenabstand von 1,27 mm. Eigenschaften und Vorteile. Verbesserte Platzersparnis auf der Leiterplatte Robuste Bauweise Dichtes Rastermaß von 1,27 mm Schnittstelle und Erdungslaschen aus Metall. Anwendungsbereich. Medizinisch Industrielle Automatisierung Daten/Kommunikation Gewerbliche Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
1.27mm
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
LCP
Betriebsspannung:
600,0 V
Länge:
19.93mm
Breite:
34.79mm
Tiefe:
8.38mm
Abmessungen:
19.93 x 34.79 x 8.38mm
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 1266373, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Molex, 834219014, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,28*
€ 22,42*
2 Tage
86
€ 14,99*
ab € 11,42*
€ 22,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,36*
€ 30,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
830000083
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.