Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast FL14 LED Stirnlampe 37 lm / 22 m, AAA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1268975
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     FL14 Green
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 37 lm
Batterien = AAA
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 22 m
Strahltyp = Flutlicht
Gewicht mit Akku = 124g
Farbe = Grün
Gehäusematerial = Plastik

CE/RoHS. Coast FL14 LED-Stirnleuchte zweifarbig. Die Coast FL14 LED-Stirnleuchte ist leicht und kompakt und mit zwei weißen LEDs, die eine maximale Leuchtstärke von 37 Lumen haben, gleichzeitig leistungsstark. Eine rote LED ist für den Einsatz bei Nacht als blendfreies Werkzeug nützlich. Das verstellbare Gehäuse ist witterungsbeständig gemäß IPX4 und ermöglicht eine präzise Positionierung des Lichts. Gespeist über 2x AAA-Alkali-Mangan-Batterien, bietet die FL14 eine beeindruckende Betriebszeit von bis zu 20 Stunden. Die FL14 Stirnleuchte ist ideal für den alltäglichen Gebrauch und für Benutzer, die Hobbys im Freien wie Camping, Wandern und Fischen nachgehen. Eigenschaften und Vorteile. Leichte und kompakte Stirnleuchte. Strahlanpassung mit Scharnier. Witterungsbeständig gemäß IPX4. Abnehmbares, elastisches Stirnband für bequemen Sitz. Gewicht: 68 g (einschließlich Batterien). Weißes Flutlicht und roter Punktstrahl
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
37 lm
Batterien:
AAA
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
22 m
Strahltyp:
Flutlicht
Gewicht mit Akku:
124g
Farbe:
Grün
Gehäusematerial:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, 1268975, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Coast, FL14Green, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.