Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast HL8R LED Stirnlampe 800 lm / 214 m, Li-Ion 3,7 V 4400 mAh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coast HL8R LED Stirnlampe 800 lm / 214 m, Li-Ion 3,7 V 4400 mAh Akku
Coast HL8R LED Stirnlampe 800 lm / 214 m, Li-Ion 3,7 V 4400 mAh Akku
Artikel-Nr.:
     108EL-1270175
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     HL8R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Kopflampe
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 800 lm
Batterien = Li-Ion 3,7 V 4400 mAh
Gefahrenbereich = Nein
Schutzart = IPX4
Leuchtweite = 214 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Gewicht mit Akku = 349g
Farbe = Schwarz
Gehäusematerial = Aluminium

CE / RoHS. Coast HL8R LED-Stirnleuchte aufladbar. Die aufladbare Coast HL8R LED-Stirnleuchte bietet Ihnen die Möglichkeit, einen besonders breiten Flutlichtstrahl zu verwenden und dann über das Reinstrahlfokussierungssystem durch schnelles Drehen der Blende zu einem Punktstrahl mit langer Reichweite zu wechseln. Zusätzlich bietet die integrierte variable Beleuchtungssteuerungstechnologie die Möglichkeit, den Lichtausgang über das Steuerrad anzupassen. Sie verfügt über hohe, mittlere und niedrige Ausgangsmodi, die leicht steuerbar sind, sodass sie in puncto Helligkeit und Betriebszeit für alle möglichen Anforderungen angepasst werden kann. Die Leuchte wird über einen micro-USB-Anschluss direkt an der Rückseite der Stirnleuchte geladen. So können Sie das Akkupack schnell aufladen. Außerdem kann der Benutzer einfach zum Alkali-Mangan Batteriepack wechseln. Das verstellbare Gehäuse ist witterungsbeständig gemäß IPX4 und ermöglicht eine präzise Positionierung des Lichts. Gespeist über das Li-Ion Akkupack, bietet die HL8Rhas eine beeindruckende Betriebszeit von bis zu 4 1/4 Stunden (hoch) oder 62 Stunden (niedrig). Die HL7R-Stirnleuchte ist ideal für den alltäglichen Einsatz und perfekt für die Jagd, beim Fischen und bei anderen Aktivitäten im Freien. Eigenschaften und Vorteile. Leichte und kompakte Stirnleuchte. Strahlanpassung mit Scharnier. Abnehmbares, elastisches Stirnband für bequemen Sitz. Aufladung über micro-USB. Witterungsbeständig gemäß IPX4. Gewicht: 349 g (einschließlich Akkupack)
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
800 lm
Batterien:
Li-Ion 3,7 V 4400 mAh
Gefahrenbereich:
Nein
Schutzart:
IPX4
Leuchtweite:
214 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Gewicht mit Akku:
349g
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, li-ion akkupack 3,7 v, akku packs, akku-packs 3,7v, 1270175, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Coast, HL8R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.