Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS 1102 ABS Gehäuse Grau Außenmaß 155 x 95 x 60mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1271065
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSACTT004
EAN/GTIN:
     5059045567332
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 155 mm
Höhe Außen = 60 mm
Breite Außen = 95 mm
Abmessungen Außen = 155 x 95 x 60mm
Schutzart = IP54
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Transparent
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1102

ABS-Gehäuse der Serie 1100 von CamdenBoss. Universal-ABS-Gehäuse der Serie 1100 von CamdenBoss, die für eine breite Palette von Anwendungen geeignet sind. Erhältlich mit einem festen ABS-Deckel oder einem schlagfesten, durchsichtigen Deckel aus Polycarbonat. Aus ABS geformter Kasten, UL94-V0 Deckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigt Abgeschrägte Kanten und gebogene Seitenwände Vertiefungen von 1,2 mm für Folientastenfeld in Deckel und Boden Polierte Oberfläche sorgt für leichte Reinigung und elegantes Aussehen Maximales Innenvolumen durch tiefes Profil Kunststoff-Abstandhalter im Sockel zur Montage von Leiterplatten Hervorragende Bearbeitungseigenschaften
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
155 mm
Höhe Außen:
60 mm
Breite Außen:
95 mm
Abmessungen Außen:
155 x 95 x 60mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Transparent
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1102
Weitere Suchbegriffe: 1271065, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, CAMDENBOSS, CSACTT004, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.