| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1271092 Herst.-Nr.: 025 EAN/GTIN: 5060641228558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl Eingangskanäle = 8 Anschlussmöglichkeiten = I2C, SPI, UART Eingangstyp = Digital Ausgangstyp = Digital
Logikanalysator PRO für Red Pitaya-STEMLab. Von Keysight Technologies. Diese Anwendung ermöglicht die Darstellung der binären Zustände digitaler Signale. Der Logikanalysator kann sowohl rein binäre Signale, wie z. B. GPIO-Datenausgaben des Raspberry Pi oder der Arduino-Platine bewältigen sowie verschiedene Busse (I2C, SPI und UART) analysieren und die übertragenen Daten dekodieren. Alle Red Pitaya-Anwendungen sind webbasiert und erfordern keinerlei Installation plattformeigener Software. Der Benutzer kann über einen Webbrowser auf die Anwendungen zugreifen. Dazu benutzt wer einfach sein Smartphone, Tablet oder einen PC mit einem beliebigen gängigen Betriebssystem (MAC, Linux, Windows, Android und iOS). Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Logikanalysator Pro verwandelt Ihre STEMlab-Platine in einen 8-Kanal-Logikanalysator • ermöglicht die Darstellung der binären Zustände von digitalen Signalen • Zugänglichkeit von Smartphones und PCs. Grafische Benutzeroberflächenfunktionen. Die grafische Benutzerschnittstelle der Logikanalysators Pro fügt sich gut in das Gesamtdesign der Red Pitaya-Anwendungen ein und bietet das gleiche Bedienkonzept. Was ist Messdatenerfassung?. Die Datenerfassung ist eine Aktivität, die Signale abtastet und physische Bedingungen misst. Mit dieser Einheit werden die Ergebnisse dann in digitale Werte umgewandelt. Die Daten werden dann auf einem USB-Gerät oder einem anderen Speichergerät zum Vergleich der Ergebnisse protokolliert. Um es in seinen einfachsten Worten zu erklären, würde die Messung der Temperatur des Betons im Freien im Sommer mit einem einfachen Gerät als Datenerfassung eingestuft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Eingangskanäle: | 8 | Anschlussmöglichkeiten: | I2C, SPI, UART | Eingangstyp: | Digital | Ausgangstyp: | Digital |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1271092, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Red Pitaya, 025, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |