Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera T7 TORX® Schraubbit, Biteinsatz, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1271285
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05345047001
EAN/GTIN:
     4013288128423
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Kopftyp = TORX®
Typ = Biteinsatz
Größe = T7
Gesamtlänge = 70 mm

867/4 Z TORX ® -BitsHochwertige Bits für versenkte TORX ® -Schrauben. Zäh viskos für den universellen Einsatz. 1/4-Zoll-Sechskant, geeignet für Halter gemäß DIN ISO 1173-F 6.3.Für versenkte TORX ® -Schrauben Duktil und robust für harte Materialien 1/4-Zoll-Sechskantantrieb (Wera Anschlussserie 4) Geeignet für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools usw. Verhindert vorzeitiges Brechen der Antriebsspitze867/4 Z TORX ® -Bits, TX 7 x 70 mm
Weitere Informationen:
Kopftyp:
TORX®
Typ:
Biteinsatz
Größe:
T7
Gesamtlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 1271285, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, Wera, 05345047001, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits, Hand Tools
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,97*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,10*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.