Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Werkzeugwagen, max. 150kg, 955mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1271517
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927141.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Montagehilfswagen
Montagewagen
Belastung = 150kg
Gesamthöhe = 955mm
Plattform Länge = 550mm
Plattform Breite = 1050mm

Werkstatt-Wartungstrolley. Multifunktionaler Vitrinen- und Schrank-Trolley mit 2 Schlüsseln für jeden Abschnitt. 30-mm-Multiplex-Oberfläche aus Buchenlaminat 125-mm-Durchmesser 2 fest, 2 drehbar ; 1 mit Bremse 2 verstellbare Regale aus verzinktem Stahl ( ; 127-1517 127-1517 75 kg/ ; 759-6407 759-6407 50 kg Kapazität) Bei Lieferung leer
Weitere Informationen:
Belastung:
150kg
Gesamthöhe:
955mm
Plattform Länge:
550mm
Plattform Breite:
1050mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen bott, werkstattwagen, 1271517, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Transportwagen, Bott, 1692714111, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolleys
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 736,89*
€ 831,63*
23 Tage
22
Frei Haus
ab € 755,79*
€ 851,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 819,52*
€ 945,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,70*
€ 1.125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,69*
€ 1.112,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,39*
€ 1.051,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,12*
€ 987,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,52*
€ 975,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.