Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gegenmutter M40 Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-127388
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     127388
EAN/GTIN:
     5056070942868
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
messing gegenmutter m40
gegenmutter messing
Material = Messing
Gewindegröße = M40
Farbe = Nickel

Kabelverschraubungs-Kontermuttern RS Pro aus vernickeltem Messing. Diese Kontermuttern der bewährten Marke RS Pro wurden für die Verwendung mit Kabelverschraubungen in geeigneter Größe entwickelt, um eine sichere Befestigung an Platten zu gewährleisten. Sie werden einfach auf eine Kabelverschraubung aufgeschraubt, d. H. Sie können auf Gewindebohrungen montiert werden, um die Kabelverschraubung an einer Oberfläche zu befestigen und sicherzustellen, dass ein Kabel sicher durchgezogen wird. Sie verfügen über eine vernickelte Messingkonstruktion für eine starke und Durable Verbindung mit einem Element der Korrosionsbeständigkeit, das für viele Anwendungen und Umgebungen geeignet ist. Erhältlich in den folgenden Größen:. ; 127-164 127-164 ist ein M16 mit einem 3,5-mm-Rastermaß. ; 127-473 127-473 ist ein M20 mit einem 3,5-mm-Rastermaß. ; 127-489 127-489 ist ein M25 mit einem 3,5-mm-Rastermaß. ; 127-495 127-495 ist ein M32 mit einem Rastermaß von 5 mm. ; 127-388 127-388 ist ein M40 mit einem Rastermaß von 5 mm. ; 127-502 127-502 ist ein M50 mit einem Rastermaß von 6 mm. Eigenschaften und Vorteile. Kontermuttern aus vernickeltem Messing Metrische Gewinde gemäß EN60423 Konform mit EU-Richtlinie 2002/95/EC-ROHS Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/96/EU Waste Electrical Geräte - WEEE. Anwendungen. Kabelverschraubungen und Kontermuttern werden verwendet, wenn eine Hartdrahtverbindung zwischen elektrischen Maschinen hergestellt werden muss. Sie gewährleisten die Abdichtung und den Anschluss sowie ein Element der Zugentlastung für das Kabel. Sie sind für den Einbau in Panels, Abzweigdosen und Maschinengehäuse konzipiert. Als solche werden sie typischerweise in folgenden Bereichen eingesetzt: Elektrische Leistungsregelung Daten- und Telekommunikationsgeräte Maschinen- und Geräteherstellung. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Gewindegröße:
M40
Farbe:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, 127388, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, RS PRO, M40LN5PACK10, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,69*
€ 44,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,81*
€ 40,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,55*
€ 39,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9029
ab € 20,19*
Zubehör
RS Pro
1848033
ab € 20,81*
Zubehör
RS Pro
4393025
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.