Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gegenmutter PG13.5 Nylon Schwarz -20°C / +80°Cmax.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-127423
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     127423
EAN/GTIN:
     5056070942905
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 13,5
gegenmutter
Material = Nylon
Gewindegröße = PG13.5
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Schwarze Kontermuttern mit PG-Gewinde. Eine Auswahl von PG-Kontermuttern aus Polyamid mit 1,5 mm Steigung. Material: Polyamid 6 Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C DIN 40430 Konform mit EU-Richtlinie 2002/95/EC-ROHS Konform mit EU-Richtlinie 2002/96/EU (WEEE)
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Gewindegröße:
PG13.5
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 127423, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, RS PRO, PG135LN2BPACK25, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,78*
€ 5,94*
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 13,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9029
ab € 20,12*
Zubehör
RS Pro
1848033
ab € 20,91*
Zubehör
RS Pro
4393025
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.