Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Touchscreen-Controller, 14 bit Digitalausgang Breitspektrum Ladungsübergang SMD SOT-23, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Touchscreen-Controller, 14 bit Digitalausgang Breitspektrum Ladungsübergang SMD SOT-23, 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1276595
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT42QT1010-TSHR
EAN/GTIN:
     5059041054676
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Berührungssensor
Touch Sensor
Auflösung = 14 bit
Interface-Typ = Digitalausgang
Sensing-Technologie = Breitspektrum Ladungsübergang
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Versorgungsspannnung typ. = 1,8–5,5 V
Abmessungen = 2.05 x 2 x 0.55mm
Länge = 2.05mm
Breite = 2mm
Höhe = 0.55mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Einkanal Touch-Sensor-IC AT42QT1010 QTouch®
Weitere Informationen:
Auflösung:
14 bit
Interface-Typ:
Digitalausgang
Sensing-Technologie:
Breitspektrum Ladungsübergang
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Versorgungsspannnung typ.:
1,8–5,5 V
Abmessungen:
2.05 x 2 x 0.55mm
Länge:
2.05mm
Breite:
2mm
Höhe:
0.55mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv, 1276595, Halbleiter, Sensor ICs, Touchscreen Sensor ICs, Microchip, AT42QT1010TSHR, Semiconductors, Touch Screen Sensor ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,06*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 1,07*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,691*
€ 1,091*
1 Tag
134826
1
€ 14,99*
ab € 0,613*
€ 1,169*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOT23-6
ab € 1,82*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.