Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CPLD ATF1504AS 64 Makrozellen 68 I/O ISP, 10ns TQFP 44-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278200
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1504AS-10AU44
EAN/GTIN:
     5059040141858
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
Familie = ATF1504AS
Anzahl der Makro-Zellen = 64
Anzahl der User I/Os = 68
Anzahl der Logik-Elemente = 3
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Signalverzögerungszeit = 10ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 10.1 x 10.1 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 10.1mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 35pF

Geräte mit komplexer programmierbarer Logik
Weitere Informationen:
Familie:
ATF1504AS
Anzahl der Makro-Zellen:
64
Anzahl der User I/Os:
68
Anzahl der Logik-Elemente:
3
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Signalverzögerungszeit:
10ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
10.1 x 10.1 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
10.1mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
35pF
Weitere Suchbegriffe: 1278200, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Microchip, ATF1504AS10AU44, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,57*
€ 7,25*
2 Tage
192
€ 14,99*
ab € 5,24*
€ 10,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.