Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 128 KB CBGA 100-Pin 8MHz 8 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278225
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1280V-8CU
EAN/GTIN:
     5059041644785
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = CBGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 8MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 8/16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Anzahl der Ethernetkanäle = 0mm

Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, 32 KB bis 256 KB Flash. Hier bei RS Components haben wir verschiedene megaAVR-Mikrocontroller von Atmel mit 8 bit. Jeder der Mikrocontroller basiert auf einer erweiterten RISC-Architektur und unterstützt die QTouch Library. Alle Mikrocontrollertypen haben systeminterne programmierbare Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher in verschiedenen Größen sowie verschiedene Stift- und Gehäuseausführungen. Arten von megaAVR-Mikrocontrollern mit 8 bit ATmega32 ATmega64 ATmega128 ATmega324 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
CBGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
8MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 8/16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Anzahl der Ethernetkanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1278225, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA1280V8CU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.