Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278502
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MMP0120/SSSP
EAN/GTIN:
     5059041061773
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67 12mm
drucktaster
drucktaster ip67
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 12mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 36V dc
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung = 36V

Vandalensichere Druckschalter – Serie MMP0120. Eigenschaften und Vorteile • 12 mm Durchmesser, erhöhtes gewölbtes Profil • Frontplatte gemäß IP65 gekapselt, einige Varianten gemäß IP67 verfügbar (Teilenummern mit 67) • Beleuchtete Ausführungen • Verschiedene Anschlussmethoden möglich, je nach Teilenummer-Suffix: S – Schraubanschlüsse, P – Stiftklemmen 2 x 0,5 mm • Wahl des Gehäusewerkstoffs und Tastenmaterial, je nach Teilenummer: – Gehäuse und Taste aus rostfreiem Stahl: /SSS – Gehäuse und Taste aus vernickeltem Messing: /NNB – Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse: /A mit PBT-Taste in einer Auswahl von Farben: RD – Rot, GN – Grün, BL – Blau, BK – Schwarz
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
12mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
36V dc
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung:
36V
Weitere Suchbegriffe: 1278502, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MMP0120SSSP, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.