Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann Lupenleuchte, 162 x 105mm Linse 3dpt, 12W / 100 → 240V ac, Reichweite 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1288492
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113460000 00700270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte waldmann
Dioptrie = 3dpt
Linsengröße = 162 x 105mm
Reichweite max. = 400mm
Lupen Typ = Flexible LED-Lupenleuchte
Lampenleistung = 12W
Betriebsspannung = 100 → 240V ac
Linsenlänge = 162mm
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker

LED-Leuchte Waldmann Rectangular Magnifier. Die Lupenleuchte Waldmann SNLQ bietet 2 Möglichkeiten, ein Objekt zu beleuchten. Durch Licht und Schatten können Sie den Lichteinfall mit signifikanten Schatten sehen, um bestimmte Details zu erkennen. Die SNLQ bietet außerdem vollständig schattenfreies Licht zum Beispiel für Montage- und Inspektionsaufgaben. Zwischen diesen Funktionen kann per Schalter gewechselt werden.. Eigenschaften und Vorteile. Arbeitsplatzlupe mit Leuchte. Zwei Beleuchtungsmodi. Wartungsfreie LED-Technologie. Röhrengehäuse aus Stahl und Leuchten Gehäuse aus Kunststoff. Federgelagerter Arm. Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3dpt
Linsengröße:
162 x 105mm
Reichweite max.:
400mm
Lupen Typ:
Flexible LED-Lupenleuchte
Lampenleistung:
12W
Betriebsspannung:
100 → 240V ac
Linsenlänge:
162mm
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, 1288492, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Waldmann, 11346000000700270, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,73*
€ 1.062,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,11*
€ 1.060,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,70*
€ 1.036,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,77*
€ 958,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,86*
€ 901,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.