Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223-4F, 4-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1288870
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD433M2FP3-CE2
EAN/GTIN:
     5059043041384
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 30 mV
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 40µA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.53 x 3.43 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 6.53mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, bis zu 0,9 A, ROHM Semiconductor
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
30 mV
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
40µA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.53 x 3.43 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
6.53mm
Weitere Suchbegriffe: 1288870, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, ROHM, BD433M2FP3CE2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.