Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Fluorkohlenstoffelastomer, Innen-Ø 3.68mm / Außen-Ø 7.14mm, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-128990
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     128990
EAN/GTIN:
     5056070943230
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Fluorkohlenstoffelastomer
Innendurchmesser = 3.68mm
Außendurchmesser = 7.14mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

RS Pro Viton TM Fluorkohlenwasserstoff-Elastomer-O-Ringe, zöllige Größen. Die Viton-O-Ringe von RS Pro haben eine Vielzahl von Chemikalienbeständigkeit. Dieses Material ist außerdem sehr beständig gegen Oxidation, UV-Strahlung, Pilz, Wetter, Ozon und Schimmel, wodurch diese O-Ringe ideal für rauere Umgebungen als Nitril-O-Ringe sind. Diese RS Pro O-Ringe haben ausgezeichnete Dichtungseigenschaften, Langlebigkeit und einen großen Temperaturbereich und sind daher ideal für verschiedene Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen und chemische Einwirkung zu finden sind. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit Temperaturbereich: -15 °C bis +200 °C. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flammen, Wetter, Oxidation und Ozon Die O-Rings Serie ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Typische Anwendungen:. Dichtungen und O-Ringe werden in verschiedenen Bereichen und Branchen eingesetzt, darunter: Kfz Rohre und Leitungen Luft- und Raumfahrt Allgemeine Technik. Häufig gestellte Fragen Arten von Dichtungen und O-Ringen Dichtungen und O-Ringe gibt es in verschiedenen Materialien, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Einige haben eine hohe Temperaturtoleranz für den Einsatz in heißen und kalten Anwendungen, während andere für den Einsatz in Labor- oder Messeinrichtungen chemisch beständig gemacht sind. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen sowohl in Einzelpackungen als auch in Dichtungs- und O-Ring-Kits für allgemeine Wartung. Die Größen variieren zwischen Dichtung und Ringtypen sowohl im Durchmesser als auch in der Dicke, diese Variationen tragen dazu bei, eine genaue und präzise Dichtung zum Schutz der Verbindung zu gewährleisten. Sowohl metrische als auch zöllige Größen sind erhältlich, um neue und alte Dichtungen und Ringe zu ersetzen, unabhängig davon, ob sie moderne Teile oder ältere Maschinen, Motoren und andere mechanische Teile warten. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Fluorkohlenstoffelastomer
Innendurchmesser:
3.68mm
Außendurchmesser:
7.14mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ringe 3,68x1,78 fkm, 0-ring, 0-ring fpm, 128990, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS007VITON, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,71*
€ 13,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,85*
€ 12,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,32*
€ 12,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,12*
€ 12,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.