Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Buchse 14-polig Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Buchse 14-polig Kabelmontage, Crimpanschluss
TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Buchse 14-polig Kabelmontage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1291291
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206043-3
EAN/GTIN:
     5056282830090
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Serie = CPC Series 1
Betriebsspannung = 250,0 V
Gehäusegröße = 17
Betriebstemperatur max. = +105°C

Flansch- und freihängendes Aufnahmegehäuse, Serie 1. Von TE Connectivity kommt eine Auswahl an Chassis- und frei hängenden Steckern und Buchsen aus der Serie 1 der CPC- ( Kunststoff-Rundsteckverbinder) Serie. Die robusten Steckverbinder sollen ein einfaches und zuverlässiges Verbindungssystem für industrielle, Prozesssteuerungs- und Transportanwendungen bieten. Die Schraubverbindungen passen für Kabelstecker und Buchsen für endlose Anschlussmöglichkeiten. Mit Positive Lock-Verriegelung und Schnellverbindungs- und Trennungsfähigkeiten sichern die Steckverbinder der CPC-Serie feste Verbindung, die unbeabsichtigte Trennungen verhindert. Die Crimpsteckverbinder der Serie CPC lassen sich leicht vor Ort und im Feld montieren. Crimpkontakte können entfernt werden, wenn sie beschädigt sind, was schnelle Reparatur- und kurze Ausfallzeiten sichert. Serie 1. Serie 1: Standard-Kontaktdichte. Speziell für Signal- und Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme. Steckverbinder Serie 1 sind wahlweise erhältlich mit 4–37 Polen mit Signalen bis zu 13 A. Serie 1 nimmt Multimate Stift- und Buchsenkontakte Größe 16 auf – siehe die Bedienungsanleitung für eine vollständige Liste der kompatiblen Kontakte. Eigenschaften und Vorteile. • Gehäuse aus thermoplastischem Material gemäß UL94V-0 • Robust und zuverlässig • Polarisiert für richtiges Stecken von Steckverbinderhälften. • Leicht, Kunststoffsteckverbinder, kostengünstiger als Metallausführungen • Schnelle Verbinden/Trennen-Funktion spart wertvolle Montagezeit • Beständig gegen Schwingung und Stöße. Anwendungen. Die CPC-Serie von Steckverbindern lässt sich in einer Vielfalt von Industrie- und Verbraucheranwendungen einsetzen. Einige der häufigsten Einsatzgebiete:. • Industrielle Anlagen • Messtechnik • Landmaschinen • Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage • Prozesssteuerung • Industrielle Automatisierung • Beleuchtung • Kfz – Bus, Lkw Offroad und Freizeit. Umgebungsbedingungen. Die Rundsteckverbinder der Serie CPC sind ideal für raue Umgebungen geeignet. Aus Qualitäts-Werkstoffen mit gemäß UL94V-O stabilisierten hitzebeständigen Gehäusen. Häufig gestellte Fragen. F – Sind die runden Steckverbinder reparierbar? A – Ja, Kontakte sind entfernbar. Ein austauschbarer Kupplungsring macht die Reparatur vor Ort einfacher. F – Wie robust sind sie? A – Die Rundsteckverbinder der Serie CPC von TE Connectivity werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Sie sind äußerst stoß- und vibrationsfest.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CPC Series 1
Betriebsspannung:
250,0 V
Gehäusegröße:
17
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 14 pol, 1291291, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2060433, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 6,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,58*
€ 6,81*
2 Tage
3633
€ 14,99*
ab € 5,09*
€ 7,38*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,55*
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,50*
Zubehör
TE Connectivity
163084-2
ab € 1,26*
Zubehör
TE Connectivity
163088-1
ab € 0,56*
Zubehör
TE Connectivity
206043-1
ab € 2,92*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 4,28*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 4,38*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.