| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1301101 Herst.-Nr.: 1301101 EAN/GTIN: 5056279026062 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 14mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Intensität = 250mcd Länge = 19.4mm
UL-Zulassung. Befestigungsmutter und Federscheibe. Die 2-V-dc-LED-Anzeigen dürfen ohne einen stabilen Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. 14-mm-LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse gemäß IP67, mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende. LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse der RS Pro-Serie mit 14 mm Durchmesser für die Frontplattenmontage mit farbigen, diffusen 10-mm-LEDs. Die Anzeigen sind mit Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche mit vorstehender oder bündiger Einfassung erhältlich. Folgende Spannungen sind erhältlich: 2 V, 12 V und 24 V dc, 110 V ac und 220 V ac. Das hintere Ende ist mit Epoxidharz vergossen und die LED-Anzeigen verfügen über 200 mm lange Drähte und eine Einbaudichtung gemäß IP67. Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe. Eigenschaften und Vorteile. • Einbaudichtung gemäß IP67 • Mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende • Vibrationsgeschützt • Farbige, diffuse LED • Großer Strahlungswinkel • 200-mm-Drahtanschlüsse mit UL-Zulassung. Anwendungsgebiete:. • Medizinisch • Telekommunikation • Engineering • Transportsysteme • Sonderfahrzeuge • Landwirtschaftliche Fahrzeuge • Allgemeine Außenanwendungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 12V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 14mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 250mcd | Länge: | 19.4mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 1301101, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14F5CXXHG12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |