Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 14mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 14mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-1302273
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1302273
EAN/GTIN:
     5056279026246
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 20mA
Intensität = 2800mcd
Länge = 22.2mm

UL-Zulassung. Befestigungsmutter und Federscheibe. Die 2-V-dc-LED-Anzeigen dürfen ohne einen stabilen Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. 14-mm-LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse gemäß IP67, mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende. LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse der RS Pro-Serie mit 14 mm Durchmesser für die Frontplattenmontage mit farbigen, diffusen 10-mm-LEDs. Die Anzeigen sind mit Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche mit vorstehender oder bündiger Einfassung erhältlich. Folgende Spannungen sind erhältlich: 2 V, 12 V und 24 V dc, 110 V ac und 220 V ac. Das hintere Ende ist mit Epoxidharz vergossen und die LED-Anzeigen verfügen über 200 mm lange Drähte und eine Einbaudichtung gemäß IP67. Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe. Eigenschaften und Vorteile. • Einbaudichtung gemäß IP67 • Mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende • Vibrationsgeschützt • Farbige, diffuse LED • Großer Strahlungswinkel • 200-mm-Drahtanschlüsse mit UL-Zulassung. Anwendungsgebiete:. • Medizinisch • Telekommunikation • Engineering • Transportsysteme • Sonderfahrzeuge • Landwirtschaftliche Fahrzeuge • Allgemeine Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
20mA
Intensität:
2800mcd
Länge:
22.2mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 1302273, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14P5BXXHR12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.