Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 220V ac, Montage-Ø 14mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 220V ac, Montage-Ø 14mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-1302286
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1302286
EAN/GTIN:
     5056279026376
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 220V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 3mA
Intensität = 2200mcd
Länge = 22.2mm

UL-Zulassung. Befestigungsmutter und Federscheibe. Die 2-V-dc-LED-Anzeigen dürfen ohne einen stabilen Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. 14-mm-LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse gemäß IP67, mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende. LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse der RS Pro-Serie mit 14 mm Durchmesser für die Frontplattenmontage mit farbigen, diffusen 10-mm-LEDs. Die Anzeigen sind mit Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche mit vorstehender oder bündiger Einfassung erhältlich. Folgende Spannungen sind erhältlich: 2 V, 12 V und 24 V dc, 110 V ac und 220 V ac. Das hintere Ende ist mit Epoxidharz vergossen und die LED-Anzeigen verfügen über 200 mm lange Drähte und eine Einbaudichtung gemäß IP67. Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe. Eigenschaften und Vorteile. • Einbaudichtung gemäß IP67 • Mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende • Vibrationsgeschützt • Farbige, diffuse LED • Großer Strahlungswinkel • 200-mm-Drahtanschlüsse mit UL-Zulassung. Anwendungsgebiete:. • Medizinisch • Telekommunikation • Engineering • Transportsysteme • Sonderfahrzeuge • Landwirtschaftliche Fahrzeuge • Allgemeine Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
3mA
Intensität:
2200mcd
Länge:
22.2mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 220v, 1302286, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14P5BXXHG220E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.