Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex PHEOS S Schutzbrille Linse Gelb, kratzfest mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1302324
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9192788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Gelb
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F
Serie = PHEOS S
Belüftet = Nein

EN 166 1F KN CE. Standardgrößen erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 1302318 1302318 , ; 1302319 1302319 , ; 1302320 1302320 , ; 1302321 1302321. . Uvex Pheos S. Uvex Pheos S ist ein modernes, modisches Sicherheitsbright mit einem breiten Sichtfeld. Diese Version ist 8 mm kleiner als die Standard-Pheos-Version und ist daher ideal für schmalere Gesichter. Ausgezeichnete Belüftung, rutschfeste Bügelenden und die schmale Bügelform tragen alle zu einem hohen Komfort bei. Die Schutzbrille der pheos s-Serie ermöglicht das Tragen von Helmen, Kappen und Gehörschutz. Rahmenmerkmale und Vorteile. • rahmenloses Design mit integriertem Stirnschutz - zusätzliche Augenabdeckung für erhöhten Schutz • Seitenarme kombinieren harte/weiche Materialien, die den Kopf greifen, für einen sicheren, stabilen und bequemen Sitz • Verbesserte Belüftung für ein verbessertes Augenklima und verringert das Risiko von Beschlagen • Niedrige Seitenarme erhöhen die Kompatibilität mit anderen PSA-Teilen • 100 % UVA, UVB und UVC bis zu 400 nm • metallfrei • Klares Glas - geeignet für die meisten Lichtumgebungen • erhältlich in zwei Größen, Standard und klein. Die uvex small ist 8 mm kleiner als die Standardversion und ist daher ideal für schmalere Gesichter. Linse: Best.-Nr. 130-2322, 130-2324. • Material PC. • Filter 2C-1, 2 DIN EN 170. • Beschichtung – Supravision HC-AF. • 2,2 mm dick. • Stoßfestigkeit F 45 m/s. • Gewicht 28 g. • Optische Klasse 1. Linse: Best.-Nr. 130-2323. • Material PC. • Filter 5-2, 5 DIN EN 172. • Beschichtung – supravision CS-AF. • 2,1 mm dick. • Stoßfestigkeit F 45 m/s. • Gewicht 28 g. • Optische Klasse 1. Linse: Best.-Nr. 130-2325. • Material PC. • Filter 5-1, 7 DIN EN 172. • Beschichtung – Supravision HC-AF. • 2,2 mm dick. • Stoßfestigkeit F 45 m/s. • Gewicht 28 g. • Optische Klasse 1
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Gelb
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F
Serie:
PHEOS S
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 1302324, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Uvex, 9192788, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185731
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.