Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, 24V dc / 1.3A 31W 85 → 264V ac Offene Bauform, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1307585
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     LFA30F-24-Y
EAN/GTIN:
     5059041076463
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.3A
Nennleistung = 31W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 105mm
Breite = 50mm
Tiefe = 23mm
Wirkungsgrad = 84%
Temperatur min. = -10°C

UL60950-1, C-UL-Zulassung (CSA60950-1), EN60950-1-Zulassung, erfüllt DEN-AN. 5 Jahre Garantie. Serie LFA. Netzteile Serie LFA von Cosel. Die Modelle sind in einer Vielzahl von Spezifikationen erhältlich. Alle Netzteile haben eine offene Bauform und einen Universaleingang. Diese Netzteile sind sehr zuverlässig, doch eine Belastung der Leiterplatte wie Drehen oder Biegen kann dazu führen, dass die Einheit beschädigt wird. Sie sollte daher vorsichtig gehandhabt werden. 5 Jahre Garantie. Eigenschaften und Vorteile. • Kleine und kompakte Leiterplattenkonstruktion • Harmonischer Dämpfer (entspricht IEC 61000-3-2) • Universaleingang (AC85–264 V) • Leistungsfaktorkorrektur (LFA50F-300F) • Integrierte Schaltung zur Reduzierung der Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (LFA10F, 15F)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.3A
Nennleistung:
31W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
105mm
Breite:
50mm
Tiefe:
23mm
Wirkungsgrad:
84%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform 24v, schaltnetzteil offene bauform, 1307585, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, LFA30F24Y, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.