Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, 28V dc / 11A 308W 85 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1307968
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     TUNS300F28
EAN/GTIN:
     5059041078047
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 28V dc
Ausgangsstrom = 11A
Nennleistung = 308W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 117.3mm
Breite = 61.5mm
Tiefe = 12.7mm
Wirkungsgrad = 89%
Temperatur min. = -40°C

Integriertes Schaltnetzteil von Cosel PowerDas integrierte AC/DC-Schaltnetzteil der Cosel TUN-Serie 308W mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 11 A bei 28 V dc. Obwohl es sehr zuverlässig ist, ist jede Belastung des P. C. B, wie z. B. Verdrehen oder Biegen, kann zu einem Defekt am Gerät führen. Daher ist es ratsam, das Gerät mit Vorsicht zu behandeln. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 85 V ac bis 264 V ac.Eigenschaften und VorteileAC/DC-Konverter mit PFC, geeignet für Leitung der Kühlung Hohe Dichte Kein integrierter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator Integrierter Überstrom Überspannung Thermische SchutzschaltungenZertifizierungenUL60950-1 EN60950-1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
28V dc
Ausgangsstrom:
11A
Nennleistung:
308W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
117.3mm
Breite:
61.5mm
Tiefe:
12.7mm
Wirkungsgrad:
89%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 11a, platinen netzteil, 1307968, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, TUNS300F28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.