Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, 12V dc / 42A 504W 85 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1307970
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     TUNS500F12
EAN/GTIN:
     5059041004817
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 42A
Nennleistung = 504W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 117.3mm
Breite = 61.5mm
Tiefe = 12.7mm
Wirkungsgrad = 86%
Temperatur min. = -40°C

UL60950-1, C-UL, EN60950-1. Serie TUNS. Die Netzteile der Serie TUNS von Cosel sind gekapselt und mit einem Universaleingang ausgestattet. Diese Netzteile sind sehr zuverlässig, doch eine Belastung der Leiterplatte wie Drehen oder Biegen kann dazu führen, dass die Einheit beschädigt wird. Sie sollte daher vorsichtig gehandhabt werden. Eigenschaften und Vorteile. AC/DC-Konverter mit PFC, geeignet für Leitung der Kühlung Universaleingangsspannung: (AC 85 V bis 264 V) Hohe Dichte Hohe Zuverlässigkeit: kein integrierter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator Integrierte Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutzschaltungen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
42A
Nennleistung:
504W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
117.3mm
Breite:
61.5mm
Tiefe:
12.7mm
Wirkungsgrad:
86%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 12v, platinen netzteil, 1307970, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, TUNS500F12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.