| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1311216 Herst.-Nr.: 1311216 EAN/GTIN: 5056070928923 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Flügelclip Zur Verwendung mit = TO-220
RS Pro Kühlkörpertransistor Federklemme für den Einsatz mit TO-220Verwenden Sie diese RS Pro Transistorfederklemme mit vertikal montierten Kühlkörpern, wenn ein Transistor keine Montagelaschen hat. Dieser Clip bietet einen starken Mitteldruck von bis zu 7,5 kg, sodass der Kühlkörper mehr Wärme in seine externe Umgebung übertragen kann, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät so kühl wie möglich bleibt. Die verzinkte Kühlkörper-Transistor-Federklemme verfügt über eine transparente passivierte Oberfläche, um Korrosion zu widerstehen. Da er mit jeder Kühlkörperplatte oder Plattenstärke funktioniert, ist dieser verschleißfeste Clip vielseitig. Er funktioniert als einzelner Befestigungspunkt für Leistungstransistoren wie TO220, TO218, TO247 und TO3P. Sie müssen nur ein rundes Loch für zwei Transistoren verwenden. Ein Kühlkörper ist ein passives Metallteil, das in elektrischen Geräten wie der CPU eines Computers zu finden ist, um Überhitzung zu verhindern. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieser Clip streng auf Langlebigkeit geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Kühlkörper-Transistor-Federklemme • Für den Einsatz mit TO-220, TO218, TO247 und TO3P • Isolationsspannung von 1000 V • EU-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 für Sicherheit • Handgeführt und verpackt unter Bedingungen, die ANSI/ESD S20.20:2014 erfüllen Und BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards für Qualität und SicherheitRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Flügelclip | Zur Verwendung mit: | TO-220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1311216, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Kühlkörper Montagezubehör, RS PRO, TSC607ZP, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsink Mounting Accessories |
| | |
| |