| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1311324 Herst.-Nr.: 8.18.00 J-Trace PRO for Cortex M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Name = J-Trace PRO for Cortex M
Ethernet-Kabel, USB-Kabel, 20-poliges 0,05-Zoll-Flachband-Trace-Kabel, 20-poliges 0,1-Zoll-Flachbandkabel. J-Trace PRO Probe. J-Trace PRO für Cortex-M ermöglicht ein Tracing mit durchgängigem Streaming über seine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und entfernt somit die Einschränkungen interner Puffer und einer langsamen Datenübertragung. J-Trace PRO erlaubt eine vollständige Trace-Erfassung über lange Zeiträume und ermöglicht so die Aufzeichnung seltener, schwer zu reproduzierender Fehler. Es bietet außerdem erweiterte Verfolgungsfunktionen wie Code-Abdeckung und Ausführungsprofilierung. Unterstützte Prozessoren. • ARM Cortex-M0/M0+/M1/M3/M4/M7. Merkmale. • Unterstützt Streaming Trace (Trace-Daten werden in Echtzeit an PC/Debugger gesendet, unbegrenzter Trace-Puffer) • Volle J-Link-Funktionalität • Gigabit-Ethernet-Schnittstelle über RJ45-Buchse • USB 2.0 HS-Schnittstelle (480 Mbit/s) • Zielschnittstelle: JTAG/SWD 20-polig, JTAG/SWD + Trace 19-polig • JTAG-Geschwindigkeit: 50 MHz • Unterstützt Cortex-M-Geräte bis zu 150 MHz ETM-Trace-Takt (300 MHz CPU-Takt) • Unterstützt ARM Embedded Trace Macrocell (ETM) • Unterstützt ARM Embedded Trace Puffer (ETB) • Unterstützt ARM Micro Trace Buffer (MTB) • 64 MB integrierter Trace-Puffer für älteren One-Shot-Tracing-Modus • Abmessungen: 123 x 68 x 30 mm • Kostenlose Software-Updates, 2 Jahre Support Weitere Informationen: | | Kit-Name: | J-Trace PRO for Cortex M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1311324, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, SEGGER, 81800JTracePROforCortexM, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators |
| | |
| |