Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, 24V dc / 4.6A 504W 90 → 264V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311348
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     GHA500F-24-R3
EAN/GTIN:
     5059041399388
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 4.6A
Nennleistung = 504W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 127mm
Breite = 76.2mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 35mm
Temperatur min. = -20°C

Integriertes Schaltnetzteil von CoselDas integrierte AC/DC-Schaltnetzteil Cosel GHA mit Einfachausgang 504W hat einen Ausgangsstrom von 4,6 A bei 24 V dc. Obwohl es sehr zuverlässig ist, ist jede Belastung des P. C. B, wie z. B. Verdrehen oder Biegen, kann zu einem Defekt am Gerät führen. Daher ist es ratsam, das Gerät mit Vorsicht zu behandeln. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 90 V ac bis 264 V ac.Eigenschaften und VorteileZulassungen für industrielle und medizinische Sicherheit Passend für 1H-Anwendungen Niedriger Leckstrom Interne zweifache Sicherungen Harmonisches Dämpfungsglied (entspricht IEC61000-3-2 Klasse A) Integrierter Leistungsfaktorkorrektur-Schaltkreis für verringerte AC-Eingangskapazität Integrierter Einschaltstrom, Überstrom- und Überspannungsschutzschaltungen Mit EIN/AUS-Fernsteuerung (optional) Mit AUX1 (12 V) (optional) Mit AUX2 (5 V) (optional) Mit Power-Good-Signal (optional) 5 Jahre GarantieZertifizierungenUL60950-1 C-UL, EN60950-1 ANSI/AAMI-ES60601-1/CSA60601-1 En60601-1 3
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
4.6A
Nennleistung:
504W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
127mm
Breite:
76.2mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
35mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform 24v, schaltnetzteil offene bauform, 1311348, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, GHA500F24R3, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.