Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini50 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Crimp-Gehäuse, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1314730
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34791-0020
EAN/GTIN:
     5059039281299
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Typ = Crimp-Gehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 4A
Serie = Mini50
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 9.31mm
Breite = 8.93mm
Gehäusematerial = PBTmm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Nicht abgedichtete einreihige Kfz-Buchsengehäuse Molex Mini50™. Ein einreihiges, nicht abgedichtetes 2-Kreis-Kfz-Buchsengehäuse aus der Serie Molex Mini50™. Das Kabelmontage-Crimp-Gehäuse besitzt eine in der Industrie weit verbreitete USCAR-050-Schnittstelle und ist um 50 % kleiner als herkömmliche 0,64-mm-Schnittstellen. Dies verringert das Leiterplattenmaß und ermöglicht eine höhere Entwurfsflexibilität für platzsparende Lösungen. Diese Mini50™-Buchsenleisten haben eine integrierte unabhängige Sekundärverriegelung (IPL), die sicherstellt, dass die Klemmen fest im Gehäuse gehalten werden. Weitere Funktionen sind Verriegelung, Ausrichtung und Polarisierung an passenden Teilen. Eigenschaften und Vorteile. Entwickelt und getestet nach USCAR 050-Spezifikationen 50 % kleiner als herkömmliche nicht abgedichtete USCAR-Schnittstellen in 0,64 mm Kontaktverankerungsfunktion mit unabhängiger Sekundärverriegelung (ISL) Platinenausrichtungs- und -verankerungsfunktionen Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse. Anwendungsbereich. Spiegel Beleuchtung Kameras und Sensoren Schalter Funkgeräte Navigation
Weitere Informationen:
Typ:
Crimp-Gehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
4A
Serie:
Mini50
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
9.31mm
Breite:
8.93mm
Gehäusematerial:
PBTmm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, molex steckergehäuse 2pol, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, 1314730, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 347910020, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,08*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 1,22*
1 Tag
6032
1
€ 14,99*
ab € 0,403*
€ 1,423*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
34912-8020
ab € 1,43*
Zubehör
Molex
34912-8020
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.