Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Magnetband B. 70mm, L. 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1315956
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM682Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Magnetisch
Länge = 10m
Breite = 70mm
Farbe = Gelb

Magnetische Gestellstreifen. Der magnetische Gestellstreifen kann in Lagerkennzeichnungssystemen verwendet werden, und dieses Produkt bietet ein schnelles und kostengünstiges Aktualisierungssystem zur Identifizierung von Produktions- und Lagermengeninformationen. Flexible magnetische Gestellstreifen Stoßfest, kann aber leicht geschnitten werden Hält an allen Stahlgestellen Trocken abwischbare Oberfläche, die leicht beschrieben/abgewischt werden kann Zugkraft 28 g/cm²
Weitere Informationen:
Rückseite:
Magnetisch
Länge:
10m
Breite:
70mm
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: magnetband 70mm, 10m, magnetband, magnetband beschriftbar, 1315956, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM682Y, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.