Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Magnetband B. 90mm, L. 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1315957
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM684Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Magnetisch
Länge = 10m
Breite = 90mm
Farbe = Gelb

Magnetische Gestellstreifen. Der magnetische Gestellstreifen kann in Lagerkennzeichnungssystemen verwendet werden, und dieses Produkt bietet ein schnelles und kostengünstiges Aktualisierungssystem zur Identifizierung von Produktions- und Lagermengeninformationen. Flexible magnetische Gestellstreifen Stoßfest, kann aber leicht geschnitten werden Hält an allen Stahlgestellen Trocken abwischbare Oberfläche, die leicht beschrieben/abgewischt werden kann Zugkraft 28 g/cm²
Weitere Informationen:
Rückseite:
Magnetisch
Länge:
10m
Breite:
90mm
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: magnetband beschreibbar 10m, magnetband, magnetband beschriftbar, 1315957, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM684Y, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.