Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie ZINK 62 Sprühfarbe Grau, 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1316286
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     76509
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Größe = 200ml
Farbe = Grau
Handelsname = ZINK 62

Enthält entzündliche Komponenten. Kontakt Chemie Zink 62. Kontakt Chemie Zink 62 ist ein galvanisch verzinkter Schutz zur Verwendung auf Stahlbauteilen. Eigenschaften und Vorteile. Erzeugt einen Korrosionsschutz-Film. Oberflächen können nach Beschichtung elektrisch geschweißt werden. Bleibt auch bei Rissen in der Beschichtung aktiv. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie Zink 62 als Primer und Schutzbeschichtung für Stahlstrukturen in korrosiven (salzhaltigen) Umgebungen. Die Beschichtung kann außerdem verwendet werden für den Schutz von beschädigten oder verarbeiteten verzinkten Oberflächen.
Weitere Informationen:
Größe:
200ml
Farbe:
Grau
Handelsname:
ZINK 62
Weitere Suchbegriffe: 1316286, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Farbspray, Kontakt Chemie, 76509, Paint & Painting Supplies, Spray Paint, Facilities Cleaning & Maintenance
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.