Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Lackstift Grün für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1316327
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30162-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lackstift
lackstift
Farbton = Grün
Kompatible Materialien = Stahl
Hohe Temperatur = Nein
Handelsname = Marker Ball

CRC-Markierbälle. Ein CRC-Markierball ist ein Metall-Marker mit einem Kugelventil, der zur Beschriftung auf öligen Oberflächen entwickelt wurde, selbst wenn diese nass und mit Rost bedeckt sind. Der permanente Acryl-Farbmarkierer kann auf allen Arten von Oberflächen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Beständig gegen UV-Strahlung und Wasser. Funktioniert über einen großen Temperaturbereich. Höchste Opazität. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie den Markierball für Schiffsreparaturen, im Bauwesen und Tiefbau.
Weitere Informationen:
Farbton:
Grün
Kompatible Materialien:
Stahl
Hohe Temperatur:
Nein
Handelsname:
Marker Ball
Weitere Suchbegriffe: 1316327, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Malstifte, CRC, 30162RT, Paint & Painting Supplies, Paint Pens, Facilities Cleaning & Maintenance
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.