Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 30.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 30.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-1316360
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1316360
EAN/GTIN:
     5056279027779
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 30.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Nylon
Kontakt-Format = 4P
Kontaktbeschichtung = Gold
Außendurchmesser = 7→12mm

30 A Inline-Kabelbuchsen-Rundsteckverbinder (mit Gewinde) gemäß IP68. Inline-Kabelsteckverbinderbuchsen mit Gewindekupplung Hochwertige Rundsteckverbinder Wasserdicht gemäß IP68 Plattenloch-Ausschnittsgröße: 21 mm Höchstnennstrom: 30 A Lötkontakterminierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
30.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Nylon
Kontakt-Format:
4P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Außendurchmesser:
7→12mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1316360, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SP2111S4II1N, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.