Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 179/EDA2 Multimeter Elektrisch, Thermostat 43 x 90 x 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-132176
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 179/EDA2
EAN/GTIN:
     0095969586634
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Modellnummer = 179/EDA2
Anwendung = Elektrisch, Thermostat
Abmessungen = 43 x 90 x 185mm

UL, CSA, TÜV-Zulassung. EN 61010–1 bis 1000 V KAT III, EN 61010–1 bis 600 V KAT IV. Fluke 179/EDA2 Electronics Combo Digital-Multimeter-Kit. Das Fluke 179 Echt-Effektivwert-Digital-Multimeter in Kombination mit einem Messleitungs-Tastkopfsatz in Industriequalität in einem kompakten, weichen Gehäuse macht dieses Kit ideal für Industrieelektriker, die in rauen Umgebungen arbeiten. Dieses Digital-Multimeter-Kit ist perfekt für industrielle Festigkeitsprüfungen und eine Lösung der Wahl für die Fehlersuche und Reparatur von elektrischen und elektronischen Systemen. ;I>Das Set enthält: ;/I>. Fluke 179 Digitalmultimeter ; (394-4492 (394-4492 ) TPAK Magnetische Messgeräteaufhängung ; (331-7402 (331-7402 ) TL224 ToolPak Kit Messleitungen ; (450-2358 (450-2358 ) TL910 Messleitungen ; (456-0427 (456-0427 ) AC280 SureGrip Messleitungen ; (850-7694 (850-7694 ) 80BK Integrierter Tastkopf ; (480-2399 (480-2399 ) C35 Softcase ; (828-6350 (828-6350 ) 9V Batterie (installiert). Fluke 179 Echteffektiv-Digitalmulti. Dieses zuverlässige, präzise und benutzerfreundliche Multimeter ist die bevorzugte Lösung für Techniker auf der ganzen Welt. Mit analogen Balkendiagrammen, integrierten Temperaturmessungen und einem großen LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Ob Sie in dunklen, lauten, energiegeladenen, hohen Höhen oder unangenehmen Bedingungen arbeiten, dieses Multimeter ist Durable und sicher genug für die Arbeit. Unabhängig getestet für den sicheren Einsatz in CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile:. Echt-Effektivwert-Wechselstrom und -Spannung plus Frequenz Halten, Automatisches Halten, Min/Max-Durchschnittsaufzeichnung 0,09 ; Grundgenauigkeit bei Gleichspannung Digitalanzeige mit 6000 Zählwerten Frequenz- und Kapazitätsmessung Widerstandsmessung, Dioden- und Durchgangsprüfung Temperaturmessung 43 x 90 x 185 mm 420 g Gewicht Digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung für Arbeiten bei schwacher Beleuchtung SureGrip TM Messleitungen, Prüfspitzen und Krokodilklemmen umfasst die magnetische ToolPak Messgeräteaufhängung für eine einfache Betrachtung bei der Verwendung von zwei Händen zur Durchführung von Messungen. Das Echt-Effektivwert-Multimeter 179 bietet genaue Messungen bis zu: ;ul> ;li>1000 V ac/dc ;/li> ;li>10 A ac/dc ;/li> ;li>Widerstand bis 50 MΩ; ;/li> ;li>Kapazität bis 10.000 μF, ;/li> ;li>Frequenz bis 100 kHz; ;/li> ;li>Temperatur von -40 °C bis 400 °C (-40 °F bis 752 °F) ;/li> ;/ul>. Zusätzliche Spezifikationen:. Gleichstromgenauigkeit: ±1 % Gleichstromanzeige: +3 Stellen Niedrigster Gleichstrombereich: 60 mA Höchster Gleichstrombereich: 10 A Niedrigste Gleichstromauflösung: 0,01 mA Wechselstromgenauigkeit: ±1,5 % Wechselstromanzeige: +3 Stellen Niedrigster Wechselstrombereich: 60 mA Höchster Wechselstrombereich: 10 A Niedrigste Wechselstromauflösung: 0,01 mA Max. Wechselspannungsfrequenz: 1 kHz Widerstandsgenauigkeit: ±0,9 % / ±0,7 % Dezimalstellen für Widerstand: +1 D / + 2 D
Weitere Informationen:
Modellnummer:
179/EDA2
Anwendung:
Elektrisch, Thermostat
Abmessungen:
43 x 90 x 185mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, 132176, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Kits, Fluke, FLUKE179EDA2, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Kits
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 364,32*
€ 400,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 442,87*
€ 478,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 426,75*
€ 478,99*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,47*
€ 482,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 453,39*
€ 489,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,78*
€ 574,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,93*
€ 568,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,82*
€ 526,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,47*
€ 513,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,40*
Zubehör
Fluke
179
ab € 384,92*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,14*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 44,98*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,34*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 174,49*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 372,06*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 299,72*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 96,76*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,03*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,44*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 160,82*
Zubehör
Fluke
2098723
ab € 441,78*
Zubehör
Fluke
1610115
ab € 44,44*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.