Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi TW ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 125 x 175 x 65mm IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1325383
Hersteller:
     Takachi Electric Industrial
Herst.-Nr.:
     TW13-7-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 125 mm
Höhe Außen = 65 mm
Breite Außen = 175 mm
Abmessungen Außen = 125 x 175 x 65mm
Schutzart = IP 40
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Abgeschirmt = Nein
Serie = TW
Gewicht = 254g

Obere und untere Abdeckung sowie 2 oder 4 x selbstschneidende Schraube. Kunststoffgehäuse Takachi TW/TWN. Die Serien TW und TWN von Takachi sind ein Universal-Kunststoffgehäuse für Mess- und Prüfgeräte, drahtlose Kommunikation und medizintechnische Geräte. Eine Silikonabdeckung, separat erhältlich in einer Reihe von Farben, sorgt für zusätzliche Griffigkeit und Schlagschutz. Mehrzweckgehäuse zur Schraubbefestigung Standard- (UL94HB) oder feuerbeständiges (UL94V-0 oder UL94V-1) ABS Schutzart IP40 Schwarz oder cremeweiß Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
125 mm
Höhe Außen:
65 mm
Breite Außen:
175 mm
Abmessungen Außen:
125 x 175 x 65mm
Schutzart:
IP 40
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
TW
Gewicht:
254g
Weitere Suchbegriffe: 1325383, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Takachi Electric Industrial, TW13718B, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.