| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1329146 Herst.-Nr.: 1329146 EAN/GTIN: 5056279028592 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennspannung = 1.8 → 3.3V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Blau Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Nennstrom = 20mA Intensität = 50mcd Länge = 16.6mm
IP67-Dichtungsoption (EN60529), UL. 8-mm-LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse gemäß IP67, mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende. LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse der RS Pro Q8-Serie mit 8 mm Durchmesser für die Frontplattenmontage mit farbigen, diffusen 5-mm-LEDs. Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche und vorstehender oder bündiger Einfassung erhältlich. Die Spannungen der Serie sind 12 V dc und 24 V dc; 2-V-Anzeigen erfordern einen geeigneten Reihenwiderstand für den Normalbetrieb. Die rückseitigen Terminierungen sind mit 200 mm langen Kabeln aus Epoxidharz abgedichtet. Die Anzeigen sind gemäß IP67 abgedichtet und werden mit einer Befestigungsmutter und Federscheibe geliefert. Eigenschaften und Vorteile. • Einbaudichtung gemäß IP67 • Mit Epoxidharz abgedichtete rückseitige Terminierung • Vibrationsfest • Farb-LED-Streulinse • Großer Strahlungswinkel • 200-mm-Drahtanschlüsse mit UL-Zulassung. Anwendungsgebiete:. • Medizinisch • Telekommunikation • Engineering • Transportsysteme • Sonderfahrzeuge • Landwirtschaftliche Fahrzeuge • Allgemeine Außenanwendungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 1.8 → 3.3V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Blau | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Bündig | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 50mcd | Länge: | 16.6mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe blau, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 1329146, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8F5BXXB02E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |