Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XCS-TE Sicherheitsschalter, Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1329170
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSTE7511
EAN/GTIN:
     3389110825442
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Serie = XCS-TE
Betätigertyp = Schlüssel
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 240V
Breite = 33mm

Betätigungselemente müssen separat bestellt werden. Telemecanique Sensors XCSTE Magnet-Verriegelungsschalter. Dies ist die Serie XCSTE von Telemecanique Sensors mit Sicherheits-Magnetverriegelungsschaltern, die Ihnen die Lösung beim Betrieb von Maschinen bieten und eine Schutzvorrichtung oder Tür geschlossen bleibt. Verriegelungsschalter schützen den Maschinenbediener, indem sie das Gerät stoppen, wenn sich die Tür oder die Schutzvorrichtung öffnet, indem sie das am Schalterkopf befestigte Betätigungselement abziehen. Der XCSTE-Magnetverriegelungsschalter ist ideal für den Einsatz mit leichten Industriemaschinen mit geringer Auslaufzeit. Merkmale. Geeignet für das Verschließen kleiner, beweglicher Schutzvorrichtungen (EN1088, EN60204, EN292) 2 Zwangsöffnungskontakte als Standard (beim Öffnen der Schutzvorrichtung) 1 Zwangsöffnungskontakt mit interner Steuerung wird von der Magnetspule betrieben Schlüsselbetätigtes Schloss für autorisiertes Außerkraftsetzen der Magnetspule Dauerbetrieb Magnetspule 10 VA, Spannungstoleranzen -20/+10 % (einschl. Welligkeit bei Gleichstrom) Drehköpfe können in 90 Schritten um 360° gedreht werden 8 Eingänge für Betätigungselemente und 1 Eingang mit Gewinde Kontaktbelastbarkeit 10 VA (Magnet für Dauerbetrieb ausgelegt) Minimale Betätigungskraft für Zwangsöffnung 15 N Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Serie:
XCS-TE
Betätigertyp:
Schlüssel
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
240V
Breite:
33mm
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, endlagenschalter schneider electric, mechanischer sicherheitsschalter, endlagenschalter ip67, 1329170, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Telemecanique Sensors, XCSTE7511, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,54*
€ 186,66*
Frei Haus
ab € 162,15*
€ 187,35*
€ 5,95*
ab € 167,30*
€ 192,36*
Frei Haus
ab € 169,52*
€ 194,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 222,83*
€ 264,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,92*
€ 312,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,36*
€ 288,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.