Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy Protokollanalysator ComProbe BPA low energy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teledyne LeCroy Protokollanalysator ComProbe BPA low energy
Artikel-Nr.:
     108EL-1330109
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     ComProbe BPA low energy
EAN/GTIN:
     5059040099074
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Unterstützte Protokolle = Bluetooth
Formfaktor = BPA Low Energy
Anschlüsse = Mini-B USB 2.0
Standard Triggerung = Paket-ID
Abmessungen = 89 x 44.5 x 18mm
Höhe = 18mm
Länge = 89mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = +5°C
Modellnummer = ComProbe BPA Bluetooth Low Energy
Breite = 44.5mm

Bluetooth-Protokollanalysator Teledyne LeCroyDer Teledyne LeCroy Bluetooth-Protokollanalysator verfügt über einen USB 2.0 Mini-B-Bus-Steckverbinder. Es umfasst die tragbare BPA-Hardware-Schnittstelle mit niedrigem Energieverbrauch, die die drahtlose Erfassung der Bluetooth-Kommunikation mit niedrigem Energieverbrauch unterstützt. Die BPA-Hardware-Schnittstelle mit niedrigem Energieverbrauch ist ein Mitglied eines umfangreichen Arsenals an technologie-spezifischen Hardware-Schnittstellen, die alle mit der leistungsstarken Frontline-Software funktionieren. Dieser modulare Ansatz ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Protokollanalyse und dem Debugging und bietet umfassende Koexistenzansichten über praktisch jede Kombination von Protokollen. Dies ist aufgrund seiner USB-Stromversorgung und der tragbaren Größe ein perfektes Werkzeug für Werkbank oder Feld.Eigenschaften und VorteileDie Funktion ″Analyze now″ hilft Ihnen, Ereignisse zu erkennen, wie sie auftreten, durch Live-Dekodierung und Entschlüsselung verschlüsselter Daten Problemlose Dekodierung erleichtert die einfache Geräteeinrichtung für Entwickler von Bluetooth Smart- und Smart Ready-Technologien Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, speziell auf die Analyse mit geringer Energie zugeschnitten ComProbe BPA Low Energy bietet ein maximales Preis-Leistungs-Verhältnis Der Bluetooth-Dekodieransatz ermöglicht eine zuverlässige Entwicklung und Problemlösung Maximale Flexibilität ist gegeben, da DecoderScript Ihnen die Angabe von Dekodierungen für benutzerdefinierte Protokolle ermöglicht Erreicht faster zur Markteinführung als reduzierte Debugging-Zeit mit gleichzeitiger Live-Erfassung, Anzeige, Dekodierung, Filterung und Erkennung von ProtokollfehlernAnwendungenDrahtlose Kommunikation Telekommunikation ElektronikdesignZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Unterstützte Protokolle:
Bluetooth
Formfaktor:
BPA Low Energy
Anschlüsse:
Mini-B USB 2.0
Standard Triggerung:
Paket-ID
Abmessungen:
89 x 44.5 x 18mm
Höhe:
18mm
Länge:
89mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Modellnummer:
ComProbe BPA Bluetooth Low Energy
Breite:
44.5mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 1330109, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Protokoll-Analysatoren, Teledyne LeCroy, ComProbeBPAlowenergy, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Protocol Analysers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.578,98*
€ 1.758,75*
Frei Haus
ab € 1.635,43*
€ 1.761,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.758,75*
€ 2.092,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,65*
€ 2.086,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,73*
€ 2.027,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.609,65*
€ 1.915,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,98*
€ 1.878,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.