Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 32-Bit ADC ADS1262IPW 10, 38400sps TSSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 32-Bit ADC ADS1262IPW 10, 38400sps TSSOP, 28-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1330125
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1262IPW
EAN/GTIN:
     5059042052862
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 10
Auflösung = 32-Bit
Abtastrate = 38400sps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V, 5,25 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

A/D-Wandler, 31/32 Bit, mit hoher Auflösung ( ;=10 MS/s), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
10
Auflösung:
32-Bit
Abtastrate:
38400sps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V, 5,25 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, 1330125, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1262IPW, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.