Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Smart Diode Controller Diodencontroller SMD 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Smart Diode Controller Diodencontroller SMD 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1330675
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM74610QDGKTQ1
EAN/GTIN:
     5059042053203
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
smd diode
Regler-Funktion = Diodencontroller
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = VSSOP
Höhe = 0.95mm

ORing-Leistungssteuereinheit, Texas Instruments. Logik-OR-ing- und Smart-Dioden-Controller machen FETs wie ideale Dioden. Ideale Dioden reduzieren die normalerweise verlorene Energie über den Vorwärts-Spannungsabfall einer Diode erheblich. Außerdem schützen sie Stromquellen und Lasten mit schnellem Ansprechen gegen Verpolungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Diodencontroller
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
VSSOP
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1330675, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM74610QDGKTQ1, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.