Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Edelstahltastenfeld (4 x 3) 12-Tasten IP 65


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-133175
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     T8P0120010001
EAN/GTIN:
     5059041857710
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 3
Tastenanzahl = 12
IP Schutzart = IP 65
Lebensdauer/Taste mechanisch = 1000000
Betätigermaterial = Edelstahl
Montagetiefe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Edelstahltastenfeld - Serie 8P. Edelstahltastenfeld, besonders beständig gegenüber beanspruchenden Umgebungen, bestehend aus Edelstahl-Einzeltasten, montiert in eine Stirnseite. Beleuchtete Ausführungen sind mit gelben LEDs hinterbeleuchtet, besonders geeignet für Benutzer mit eingeschränkter Sehkraft Felder mit 12 und 16 Tasten lieferbar Abdichtung der Schutzart IP65 Betriebslebensdauer von über 1 Million Zyklen pro Taste Kontaktbelastbarkeit 50 mA @ 24 Vdc Kontaktwiderstand 8 bis 20 Ω Temperaturbereich -20 bis +70° C
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 3
Tastenanzahl:
12
IP Schutzart:
IP 65
Lebensdauer/Taste mechanisch:
1000000
Betätigermaterial:
Edelstahl
Montagetiefe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 133175, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, APEM, T8P0120010001, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,69*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 116,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 150,80*
€ 179,45
pro Box
ab 2 Boxen
€ 150,07*
€ 178,58
pro Box
ab 5 Boxen
€ 143,88*
€ 171,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 133,08*
€ 158,37
pro Box
ab 500 Boxen
€ 116,69*
€ 138,86
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7243169
ab € 4,05*
Zubehör
TE Connectivity
1658621-1
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.