Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton WIC3 Kabelmarkierer Set Schnappend, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton WIC3 Kabelmarkierer Set Schnappend, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau,
Artikel-Nr.:
     108EL-1331754
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-03400 KIT WIC3 0-9 CC et WICTOOL-PA66-Special
EAN/GTIN:
     5059039182855
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Schnappend
Beschriftung = 0 → 9
Kabeldurchmesser min. = 4.3mm
Kabeldurchmesser max. = 5.3mm
Anzahl = 1500
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 66
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei, Selbstverlöschend
Serie = WIC3mm
Set oder Zubehörtyp = Pre-Printed Cable Markers Kit

IEC 304, EN 60062, HF, RoHS, UL94. WIC-Kabelmarkierungskit zum Einrasten von HellermannTyton. Das WIC-Kabelmarkierungskit enthält 3000 aufsteckbare Markierungen 0 bis 9 und ein Anwendungswerkzeug. Diese Markierungen können einfach nach dem Anschluss angebracht werden und ineinander greifen. 4 verschiedene Kits stehen für die Verwendung mit einer Reihe von Drahtgrößen zur Verfügung. Das Anwendungswerkzeug fasst bis zu 20 Markierungen und ist mit allen Markierungsgrößen kompatibel. • Kit ; 133-1754 133-1754 enthält 15 Platten WIC3 - 0-9 - CC 561-03100 (1500 Markierungen) + 10 WICTOOL 561-00001/ 561-03400 • Kit ; 133-1753 133-1753 enthält 15 Platten WIC2 - 0-9 - CC 561-02100 (3000 Markierungen) + 10 WICTOOL 561-00001 / 561-02400 • Kit ; 133-1752 133-1752 enthält 15 Platten WIC1 - 0-9 - CC 561-01100 (3000 Markierungen) + 10 WICTOOL 561-00001 / 561-01400 • Kit ; 133-1751 133-1751 enthält 15 Platten WIC0 - 0-9 - CC 561-00100 (3000 Markierungen) + 10 WICTOOL 561-00001 / 561-00400. Eigenschaften und Vorteile. • Schnelles und einfaches Anbringen per Einrasten. • Internationale Widerstandfarbcodierung. • Vereinfacht Identifizierungsänderungen für angeschlossene Drähte. • Griffprofil dreht nicht und hält das Kabel fest. • Tief gestanzte Markierung für durchgehend gute Lesbarkeit. • Verriegelungsvorrichtung. • 4 Größen verfügbar
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Schnappend
Beschriftung:
0 → 9
Kabeldurchmesser min.:
4.3mm
Kabeldurchmesser max.:
5.3mm
Anzahl:
1500
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 66
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei, Selbstverlöschend
Serie:
WIC3mm
Set oder Zubehörtyp:
Pre-Printed Cable Markers Kit
Weitere Suchbegriffe: hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 1331754, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 56103400KITWIC309CCetWICTOOLPA66Special, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.