Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TCN24 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Transparent, Ø 19.1mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1331783
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     313-80006 TCN24-19.1/9.5-PO-X-CL
EAN/GTIN:
     5059039182862
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 19.1mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 9.5mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 → 135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Ja
Serie = TCN24

SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 und 3, VW-1 (nach UL224). Halogenfreier 2:1-Wärmeschrumpfschlauch der Serie TCN24 von HellermannTyton. Bei der Serie TCN24 handelt es sich um hochwertige flexible quervernetzte Wärmeschrumpfschläuche. Diese Wärmeschrumpfschläuche sind zudem halogenfrei und weisen eine Schrumpfrate von 2:1 auf. Die Serie TCN24 ist ideal für den Einsatz als Isolierung über Kabelverbindungen oder Anschlüssen. TCN24 ist auch für die Kabelbündelung bei der Arbeit mit Kabelbäumen geeignet.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
19.1mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
9.5mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 → 135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Serie:
TCN24
Weitere Suchbegriffe: 1331783, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 31380006TCN2419195POXCL, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,39*
€ 51,6341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,15*
€ 47,7785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,08*
€ 46,5052
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 37,07*
€ 44,1133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4434968
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.