Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD LED RGB 2,1 V, Cluster 3-LEDs, 6-Pin 3528 (1411)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1332898
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMLVN6RGB1U1
EAN/GTIN:
     5059043041308
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = RGB
Gehäusetyp = 3528 (1411)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 1200 (Grün) mcd, 400 (Blau) mcd, 700 (Rot) mcd
Anzahl der Pins = 6
Linsenform = Rechteckig
Wellenlänge typ. = 475 nm (Blau), 535 nm (Grün), 629 nm (Rot)
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 0.6mm

SMLVN6RGB1, RGB-LED (Rot/Grün/Blau). 6-Polig, Gehäuseabmessungen: 3,5 x 1,0 mm (1411)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGB
Gehäusetyp:
3528 (1411)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
1200 (Grün) mcd, 400 (Blau) mcd, 700 (Rot) mcd
Anzahl der Pins:
6
Linsenform:
Rechteckig
Wellenlänge typ.:
475 nm (Blau), 535 nm (Grün), 629 nm (Rot)
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1332898, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SMLVN6RGB1U1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 2,01*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 2,02*
1 Tag
996
1
€ 14,99*
ab € 0,601*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.