Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 1 W max, SOD-123FL 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 1 W max, SOD-123FL 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1333199
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZVTR12B
EAN/GTIN:
     5059043199320
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOD-123FL
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 2.7 x 1.7 x 0.9mm
Durchlassstrom = 20mA

Zenerdioden, 1 W, Serie KDZ, ROHM
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOD-123FL
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
2.7 x 1.7 x 0.9mm
Durchlassstrom:
20mA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1333199, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, KDZVTR12B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,38*
1
€ 6,90*
ab € 0,109*
€ 0,525*
1 Tag
4620
5
€ 14,99*
ab € 0,0841*
€ 0,6447*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.