| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1333330 Herst.-Nr.: AH372-SA-7 EAN/GTIN: 5059043047133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Bipolar Arbeitsspannnung max. = 20 V Arbeitsspannnung min. = 2,2 V Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur max. = +125 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C
Hall-Effekt-Schalter und Verriegelungen, Diodes Inc Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Bipolar | Arbeitsspannnung max.: | 20 V | Arbeitsspannnung min.: | 2,2 V | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 3 | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1333330, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH372SA7, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |