Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Trilence 2708 Lötzinn bleifrei 96%Sn 0%Pb 1%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.5mm / 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1335611
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     570001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn stannol
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.5mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3%
Anteil Zinn = 96%
Flussmittel Typ = Kolophonium, halogenaktiviert
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 2.7 %, 3 %
Anteil Kupfer = 1%

Stannol Serie Trilence. Das Trilence-Flussmittelsystem wurde für anspruchsvolle Lötarbeiten in automatisierten Lötprozessen entwickelt. Aufgrund seiner optimierten Eigenschaften ist das Flussmittelsystem auch für manuelles Löten und Rework-Aufgaben geeignet. Das Trilence-Flussmittelsystem wurde für anspruchsvolle Lötarbeiten in automatisierten Lötprozessen entwickelt. Aufgrund seiner optimierten Eigenschaften ist das Flussmittelsystem auch für manuelles Löten und Rework-Aufgaben geeignet. Trilence-Lötdrähte können wie herkömmliche Lötdrähte verwendet werden. Dank ihrer geringen Spritzneigung, den transparenten Rückständen und der hohen Wärmestabilität erzeugen Trilence-Drähte saubere Lötstellen. Da fast kein Spritzen auftritt, muss Ihre Lötausrüstung seltener gewartet werden, und es fallen weniger Abschaltungen an. Eigenschaften und Vorteile. Minimales Spritzen. Gute Benetzungseigenschaften. Transparente Rückstände
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.5mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3%
Anteil Zinn:
96%
Flussmittel Typ:
Kolophonium, halogenaktiviert
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
2.7 %, 3 %
Anteil Kupfer:
1%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn 1%cu, 1335611, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Stannol, 570001, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 76,45*
€ 101,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 181,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.