Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0805 (2012M)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1335653
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
C0805C105K3RACAUTO
EAN/GTIN:
5059043594446
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.9mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C
AEC–Q200, Kfz-zugelassen. SMD-MLCC-Keramikkondensatoren in Kfz-Qualität Kemet 0805. SMD-MLCC-Keramikkondensatoren in Größe 0805 mit Kfz-Zulassung gemäß AEC-Q200, mit einer robusten Bauweise, die sich für raue Umgebungen eignet. Diese SMD MLCC-Keramikkondensatoren in Kfz-Qualität besitzen ein C0G-Dielektrikum mit einem Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C und bieten eine hohe Wärmebeständigkeit, ein hohes Brummstromvermögen sowie extrem niedrige ESR und ESL. Typische Anwendungen für diese SMD-MLCC-Kondensatoren in Kfz-Qualität umfassen missions- und sicherheitskritische Kfz-Schaltkreise im Innenraum und im Motorbereich wie kritische Zeitsteuerung, Abstimmung, Schaltkreise, die geringe Verluste erfordern, Schaltkreise mit Impulsen, Hochstrom, Entkopplung, Bypass, Filterung, Überspannungsschutz und -blockierung sowie Energiespeicherung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.9mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
kemet vielschicht keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator
,
smd kondensator 1µf
,
1335653
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
KEMET
,
C0805C105K3RACAUTO
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0753*
Lager 139
1 Tag
35343
10
€ 14,99*
ab € 0,0323*
€ 0,1182*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0283*
€ 0,2364*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,0676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 7,53* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C0805X105K3RACTU KONDENSATOR, 1æF, 25V, 10%, X7R, 0805
Kemet
C0805X105K3RACTU
ab € 0,125*
Ähnlich
Yageo, Automotive, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Yageo
AC0805KKX7R8BB105
ab € 0,0369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen